※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ソケット/ソケットレンチ
NAC(長堀工業)の ソケット
NAC(長堀工業)の 電動工具対応ソケット
ユニバーサルソケット エクステンション 9.52x10mmx100L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06909044
品番
310EU10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.52
二面幅(mm)
10
トラスコ品番
853-2129
全長(mm)
100
質量(g)
110
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
20