※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ソケット/ソケットレンチ
NAC(長堀工業)の ソケット
NAC(長堀工業)の 電動工具対応ソケット
ユニバーサルソケット エクステンション 9.52x10mmx150L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06909053
品番
310EU15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.52
二面幅(mm)
10
トラスコ品番
853-2130
全長(mm)
150
質量(g)
140
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
20