※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルソケット エクステンション 9.52x12mmx150L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06909087 品番312EU15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
差込角(mm)9.52 二面幅(mm)12 トラスコ品番853-2143 全長(mm)150 質量(g)140 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする