※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルソケット 差込角12.7x対辺14mmx70L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06909157 品番414U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
差込角(mm)12.7 二面幅(mm)14 トラスコ品番853-2218 全長(mm)70 質量(g)190 寸法L(mm)70 寸法H(mm)14 寸法D1(Φmm)22.5 寸法D2(Φmm)25 首振角度(°)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする