※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ソケット/ソケットレンチ
NAC(長堀工業)の ソケット
NAC(長堀工業)の 電動工具対応ソケット
ユニバーサルソケット 差込角9.52x対辺12mmx55L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06909193
品番
312U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.52
二面幅(mm)
12
トラスコ品番
853-2150
全長(mm)
55
質量(g)
75
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
14
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
20
首振角度(°)
15