ホイールナット専用インパクトソケット21mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06909272 品番IWN-210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,690
二面幅(mm)21 差込角(mm)12.7 全長(mm)100 寸法D1(Φmm)27.5 寸法D2(Φmm)25.0 寸法l(mm)28.5 質量(g)207 トラスコ品番853-2246 材質クロームモリブデン鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06909272
2020-05-06
用途:
自動車の整備

樹脂製のストッパーにより、ナットが奥に入りすぎずにホールドできるのでナットの取付の時、指でナットを摘むより装着しやすくて便利です。その他性能面では他のメーカーのものと変わりないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする