マイクロマルチグリース シャーシー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード06910215 品番MMG-400-CG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400

極圧、耐水性、に優れたカルシウム石けんグリース

用途自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分など 適合APG-400・EG-400A・EG-400D・EG-400B・CH-400 容量(mL)420 種類シャシー 使用温度範囲(℃)-10〜80 ちょう度310〜340 キャップ色オレンジ 番手No.1 容器色グリーン系

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06910215 MMG-400-CG 08515735 MMG-400-CG マイクロマルチグリース シャーシー ヤマダコーポレーション マイクロマルチグリース シャーシー ヤマダコーポレーション 1本(420mL) 569 税込626 1本売りになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする