ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの グリース
ヤマダコーポレーションの モリブデングリース
マイクロマルチグリース モリブデン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
06910242
品番
MMG-400-MO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,600
リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース
用途
建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所
適合
APG-400・EG-400A・EG-400D・EG-400B・CH-400
容量(mL)
420
種類
モリブデン
使用温度範囲(℃)
-15〜150
ちょう度
265〜295
キャップ色
白
番手
No.2
容器色
グリーン系
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06910242
MMG-400-MO
08515753
MMG-400-MO
マイクロマルチグリース モリブデン
ヤマダコーポレーション
1本(420mL)
¥
999
税込
¥
1,099
1本売りになります。