ハマナカ
ハマナカの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
ハマナカの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
ハマナカの 手芸キット
アクレーヌでつくるボンボン手芸 ボンボンズ ハシビロコウとシマエナガ 2種2組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06911515
品番
H441-617*2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,960
ボンボンを作ってパーツを貼るだけなので簡単楽しい。
お子様のワークショップや夏休みこども手芸にもぴったりです。
仕様
【難易度】イージー
その他
【用意するもの】くるくるボンボンミニセットH204-570(直径5.5cm使用)、ハサミ・目打ち・手芸用クラフトボンド
セット内容
アクレーヌ・目・結び糸・フェルトパーツ・レシピ
高さ(cm)
約5.5(フェルトパーツ含まず)※カットの仕方によって大きさはかわります。
標準作業時間
約30分※1個あたりの時間です。
デザイン
coma
注意
※写真の色味はできるだけ商品に近づけるようにしておりますが、閲覧環境により、写真と実際の商品の色が異なる場合がございます。ご了承ください。