ハマナカ
ハマナカの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
ハマナカの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
ハマナカの 手芸キット
ニードルフェルトでつくるシマエナガ 3個組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
06911531
品番
H441-602*3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,160
いろいろな角度からのわかりやすい感性写真付きです。
仕様
【難易度】イージー
その他
【用意するもの】フェルティング用ニードル極細(H441-023)、フェルティング用マット(H441-015)、またはアクレーヌスターターセット(H441-047)、はさみ、目打ち、手芸用ボンド
セット内容
アクレーヌ・目・レシピ
高さ(cm)
約5※ニードルの刺し加減でサイズはかわります。
デザイン
須佐沙知子
注意
※1セットで2匹つくれます。
※対象年齢:15歳以上
※フェルティングニードルは先端の鋭い専用針です。説明書の記載の使用上の注意を必ずお読みください。
※写真の色味はできるだけ商品に近づけるようにしておりますが、閲覧環境により、写真と実際の商品の色が異なる場合がございます。ご了承ください。