本体写真

ラッシングステップ バーリングタイプ P=50 ラッシング ステップ JB(日本ボデーパーツ工業) 06911865 ラッシングステップ バーリングタイプ P=50 ラッシング ステップ JB(日本ボデーパーツ工業) 06911865 ラッシングステップ バーリングタイプ P=50 ラッシング ステップ JB(日本ボデーパーツ工業) 06911865

ラッシング ステップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06911865 品番ラッシングステップ バーリングタイプ P=50
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

意匠登録 第1728653号 耐荷重試験済
※通常の荷役作業による昇降に耐えられる性能を実証済み
・ラッシングレールに取り付けて、荷台への昇降を補助する為の、脱着式ステップです。
・トラックあおりに固定されたラッシングレールに、簡単に取り付け、取り外しができます。

ピッチ(mm)【装着金具】200 穴ピッチ(mm)【対応レール】50
関連資料:チラシ(0.19MB)
注意
※・ご使用のラッシングレール切り欠き部分の間隔をご確認ください。
※・折りたたみは出来ません。
※・本製品を取り付けしたままにしておくと、突起物となり怪我や事故、物損の危険につながる恐れがあります。
※未使用時には本製品を取り外し、格納してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする