商品の全体像
EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の 手研磨
EIGERTOOL(アイガーツール)の ヤスリ
EIGERTOOL(アイガーツール)の 精密ヤスリ
超精密細工ヤスリ丸型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06911960
品番
ER-30
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SK-2
長さ(mm)
100
直径(Φmm)
2
質量(g)
2
硬度
HRC62℃以上
注意
※使用上の注意
※必要があれば、防塵マスク、防塵メガネ、作業手袋を使用してください。
※ヤスリで叩いたり、曲げたりしないでください。
※ヤスリの用途以外では使用しないでください。
※必要以上に強い力で使用しないでください。