商品の全体像
EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の カッター
EIGERTOOL(アイガーツール)の スクレイパー
EIGERTOOL(アイガーツール)の スクレイパー本体
超硬スクレーパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06911978
品番
ESG-11
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全長(mm)
145
質量(g)
20
刃長(mm)
15
材質(柄部)
真鍮、ニッケルメッキ
ハンドル長さ(mm)
130
材質(刃)
タングステンカーバイド
注意
※使用上の注意
※本来の用途には使用しないで下さい
※先端は鋭利ですのでケガに注意して使用してください
※人に向けないようにしてください。
※必要以上の強い力で使用しないでください
※繊細な刃物ですので落としたり、強引に使用すると欠けたり、折れたりしますのでご注意ください
※使用後は汚れを拭き取りお子様の手の届かない場所で保管してください。