曜日別特売

一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°エルボ EL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
管接続口径1/4
ねじの種類R
内容量1個注文コード06912809品番EL4-PT1/4-Z2
参考基準価格(税別)¥361販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

チューブはプッシュワン接続です。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。
Rねじ部にシール加工。

形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気、水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする