ニッタ
プッシュワン Aシリーズ ティー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
06913150
品番
AT12-R3/8
参考基準価格(税別)
¥4,195
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状
ティー
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
R
管接続口径
3/8