ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] 90°ロングエルボ ALL-M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
06913947
品番
ALL6-R1/8-M
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ボディサイズがコンパクトです。
Rねじ部にシール加工。
形状
ロングエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
管接続口径
1/8
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
R
使用流体
空気