画像準備中

一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] ティー AT-M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード06913956 品番AT6-M5-M
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ボディサイズがコンパクトです。
Rねじ部にシール加工。

形状ティー 適合チューブ外径(Φmm)6 管接続口径M5 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類M 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする