用途本器は拡大機構にマグネットカップリングを使用した信頼性の高い微差圧計です。主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり状態の監視、及び制御等に使用されるほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。又、低圧側を大気開放し微圧計としてもご使用できます。
材質ダイアフラム/NBR、本体/ADC12、覆ガラス/アクリルガラス、その他/黄銅・鉄・NBR
質量(g)約570
取付方式取付金具(垂直取付)
使用温度範囲(℃)-5〜40(但し凍結ないこと)
外径(Φmm)100
精度±3%F.S
測定流体空気又は腐食性のない気体(大量の異物混入は不可)
目盛角度90°
圧力レンジ(kPa)0.2
耐圧(kPa)200
圧力導入口Rc1/8