画像準備中

微差圧計 DG80

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06914227 品番 DG80-161 1KPa
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

差圧エレメントであるダイアフラムはオーバー圧力による変形をバックアッププレートで保護する構造となっています。
拡大機構、接点機構ともに、最大限に無接触化を図り高感度、高信頼性を確保しています。
また、リンク機構のない無接触拡大機構を採用しています。
小形・軽量です。

用途本器は拡大機構にマグネットカップリングを使用した信頼性の高い微差圧計です。主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり状態の監視、及び制御等に使用されるほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。又、低圧側を大気開放し微圧計としてもご使用できます。 材質ダイアフラム/NBR、本体/ADC12、覆ガラス/アクリルガラス、その他/黄銅・鉄・NBR 質量(g)約570 取付方式取付金具(垂直取付) 使用温度範囲(℃)-5〜40(但し凍結ないこと) 外径(Φmm)100 精度±3%F.S 測定流体空気又は腐食性のない気体(大量の異物混入は不可) 目盛角度90° 圧力レンジ(kPa)1 耐圧(kPa)200 圧力導入口Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする