IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の コントロールボックス
AGAW形コントロールBOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06914241
品番
AGAW3101Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質
アルミダイカスト製
種類
壁掛型 3点用
塗装色
5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
銘板の表示文字
FORWARD、REVERSE、STOP
取付ユニット
ABW110B、ABW110G、ABW101R