画像準備中

接点付微差圧計 DG82

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06914279 品番 DG82-161-H 1KPa
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

差圧エレメントであるダイアフラムはオーバー圧力による変形をバックアッププレートで保護する構造となっています。
拡大機構、接点機構ともに、最大限に無接触化を図り高感度、高信頼性を確保しています。また、リンク機構のない無接触拡大機構を採用しています。
指示目盛板に設定指針があり、また設定軸も計器前面にあり設定が容易にできます。
小形・軽量です。

用途本器は拡大機構にマグネットカップリングを使用した信頼性の高い微差圧計です。主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり状態の監視、及び制御等に使用されるほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。又、低圧側を大気開放し微圧計としてもご使用できます。 材質ダイアフラム/NBR、本体/ADC12、覆ガラス/アクリルガラス、その他/黄銅・鉄・NBR 質量(kg)約1.6 取付方式取付金具(垂直取付) 使用温度範囲(℃)-5〜40(但し凍結ないこと) 接点上限1接点 外径(Φmm)100 精度±3%F.S 測定流体空気又は腐食性のない気体(大量の異物混入は不可)及び通常の状態において、引火・爆発の要因となるような可燃性ガスや液体ではないこと 目盛角度90° 圧力レンジ(kPa)1 耐圧(kPa)200 圧力導入口Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする