マイクロカットシュレッダー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06914577 品番S76M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

マイクロカット2×14mmなので、セキュリティ万全。オフィスでも家庭でも安心して使えます。
定格使用時間は60分。長時間使用できるのが便利!大量の書類を一気に裁断できるので、作業効率アップにつながります。
ダストボックスは大容量の約30L、A4コピー紙が約1300枚も収容できます。こまめなゴミ捨てが必要ないので、手間が減ります。
自動で刃のクリーニングを行う機能が搭載。細断力の低下を防ぎ、紙詰まりや騒音の予防になります。

用途機密情報、個人情報の細断 質量(kg)約13.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×295×594 ダストボックス容量(L)約30 定格使用時間60分 細断寸法(mm)2×14 最大細断枚数12枚 細断形状マイクロカット グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする