KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
KIJIMA(キジマ)の 交換用電球
ミミックバルブ ダブル12V21/5W 217-6056
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06915390
品番
217-6056
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:217-6056
タイプ:ダブル12V21/5W
色[カラー]:アンバーレンズ
内容量[数量]:2ケ
備考:※適応は純正バルブの規格をご確認ください。
適合
ダブルS25
色
アンバー
備考
※適応は純正バルブの規格をご確認ください。
電圧(V)
12
電力(W)
21/5
内容
2ケ
ガラス球形式
S25