曜日別特売
303-122B タイラップ ブラック 303-122B KIJIMA(キジマ) 06916318

タイラップ ブラック 303-122B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード06916318品番303-122B
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

メーカー名:キジマ
メーカー品番:303-122B
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅4.5mm
内容量[数量]:10本SET
全長:180

幅(mm)4.5全長(mm)180ブラック内容10本SET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする