HW1E-LV402Q4R Φ22 HWシリーズ非常停止用LED押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気) 06916761

Φ22 HWシリーズ非常停止用LED押ボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06916761 品番HW1E-LV402Q4R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,040
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

安全性を高める操作ボタンデザイン。
照光式

取付穴径(Φmm)22 接点構成2b 照光種別LED 形状大型プッシュロックターンリセット(Φ40) ボタン色 使用電圧(V)AC/DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする