曜日別特売
217-6018 バルブ ベーツライト用 217-6018 KIJIMA(キジマ) 06917368

バルブ ベーツライト用 217-6018

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード06917368品番217-6018
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

メーカー名:キジマ
メーカー品番:217-6018
内容量[数量]:1コ
消費電力/明るさ[ワット]:35/35
電圧[ボルト]:12

適合4.5インチ用電圧(V)12消費電力(W)35/35内容1コ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする