KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
KIJIMA(キジマ)の ウインカー
ウィンカーランプ #72 カウル アンバー 219-5054
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06918908
品番
219-5054
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:219-5054
タイプ:
直接カウルに取り付けるタイプのウィンカー。
色[カラー]:アンバー
サイズ:Φ50X37mm
内容量[数量]:2ケSET
寸法(mm)
Φ50×37
タイプ
直接カウルに取り付けるタイプのウィンカー。
レンズ色
アンバー
内容
2個セット
色(ボデー)
ブラック