商品は片側のみです。
メーカー名:キジマメーカー品番:BM-07003TECH02/03 ミラー ブルーグラス 新認定車両対応 スタイリッシュなアルミ製フレキシブルステーを採用!!BMW用特殊ピッチボルトが付属。シャフトの角度は水平0°~180°(11段階:15°間隔)でお好みのポジションに調整可能です。鏡はブルーミラーを採用。取付けピッチ1.5対応。(M10/P1.25正ネジ・逆ネジも付属)販売備考:メーカー在庫かぎり廃盤です。