KIJIMA(キジマ)
グリップラバー ブラック 114mm 201-202
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06920929
品番
201-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:201-202
タイプ:貫通
色[カラー]:ブラック
全長:114
全長(mm)
114
色
ブラック
タイプ
貫通