曜日別特売
201-154 グリップラバー ブラック 127mm 201-154 KIJIMA(キジマ) 06920938

グリップラバー ブラック 127mm 201-154

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード06920938品番201-154
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

メーカー名:キジマ
メーカー品番:201-154
色[カラー]:ブラック
全長:127

全長(mm)127ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする