曜日別特売
303-121B タイラップ ブラック 140mm 10本  303-121B KIJIMA(キジマ) 06921358

タイラップ ブラック 140mm 10本 303-121B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06921358品番303-121B
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

メーカー名:キジマ
メーカー品番:303-121B
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅3.5mm
内容量[数量]:10本SET
全長:140

幅(mm)3.5全長(mm)140ブラック内容10本SET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする