※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄肉インパクトディープソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)25.4 差込角(inch)1 注文コード06922028 品番18301M-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,900
この商品は差込角など141種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(mm)54 トラスコ品番812-1381 質量(g)1300 差込角(mm)25.4 差込角(inch)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状6角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06921382
2019-12-16
用途:
車の整備

1/2差込12ポイント17ミリのインパクトソケットなんて、さすがに持っていなくて購入しました。あまり出ないサイズだと思いますが、当日発送だったらもっと良かったです。物に関してはさすがのコーケンです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする