IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 白熱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06922246
品番
APW216S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,065
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
使用電圧(V)
AC100/110
レンズ色
青
取付穴径(Φmm)
22
形状
丸形
照光種別
白熱球
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06922246
APW216S
59872671
APW216DS
TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です