画像準備中

TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 白熱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06922386 品番APW226R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,065
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る
使用電圧(V)AC200/220 レンズ色 取付穴径(Φmm)22 形状丸形 照光種別白熱球

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06922386 APW226R 06922343 APW226DR TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) IDEC(和泉電気) TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) IDEC(和泉電気) 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする