仕様脚/スチールパイプ/背シェル/ポリプロピレン/座シェル/再生ポリプロピレン/キャスター/Φ50ナイロン双輪キャスター/スタッキング5台まで可能/質量/6.2kg/背素材:OKマイティ(抗菌・耐アルコール性・耐次亜塩素酸ナトリウム) /座素材:OKマイティ(抗菌・耐アルコール性・耐次亜塩素酸ナトリウム) /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキングその他4本脚キャスタータイプ ホワイトフレーム 肘付 ビニール張り幅(mm)570色背カラー:ライムグリーン 座カラー:ライムグリーン高さ(mm)785奥行(mm)505キャスター有脚数(本)4本脚キャスタータイプ座高(mm)450グリーン購入法適合材質(テーブル)無材質(肘掛)有