※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットチューブタイプ ディープ差込角9.52x対辺12mmx70L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06923044 品番312MT70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
差込角(mm)9.52 二面幅(mm)12 付属品ピン、リング トラスコ品番853-2271 材質特殊鋼 質量(g)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする