曜日別特売
8145CY FXW7 8145チェア 4本脚キャスター付 肘無 張りぐるみ メッキフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 06923291

8145CY FXW7 8145チェア 4本脚キャスター付 肘無 張りぐるみ メッキフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 06923291
8145CY FXW7 8145チェア 4本脚キャスター付 肘無 張りぐるみ メッキフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 06923291

8145チェア 4本脚キャスター付 肘無 張りぐるみ メッキフレーム ナイロン双輪

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台背カラー:イエロー 座カラー:イエロー仕様背・座一体シェル芯材/ポリアミド樹脂/4本脚フレーム/スチールパイプクロームメッキ/質量/7.1kg/座素材:布(インターロック) /収納:不可注文コード06923291品番8145CY FXW7
参考基準価格(税別)¥82,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様背・座一体シェル芯材/ポリアミド樹脂/4本脚フレーム/スチールパイプクロームメッキ/質量/7.1kg/座素材:布(インターロック) /収納:不可その他4本脚キャスター(肘なし) 布(インターロック)幅(mm)595背カラー:イエロー 座カラー:イエロー高さ(mm)850奥行(mm)610キャスター脚数(本)4本脚(キャスター付)座高(mm)450グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,470/税込2,717
北海道地方数量1につき2,470/税込2,717
沖縄地方数量1につき2,470/税込2,717
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする