オカムラ(岡村製作所)
8145チェア 4本脚キャスター付 肘無 張りぐるみ メッキフレーム ナイロン双輪
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
色
背カラー:ペールピンク 座カラー:ペールピンク
仕様
背・座一体シェル芯材/ポリアミド樹脂/4本脚フレーム/スチールパイプクロームメッキ/質量/7.1kg/座素材:布(インターロック) /収納:不可
注文コード
06923300
品番
8145CY FXW8
参考基準価格(税別)
¥82,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
背・座一体シェル芯材/ポリアミド樹脂/4本脚フレーム/スチールパイプクロームメッキ/質量/7.1kg/座素材:布(インターロック) /収納:不可
その他
4本脚キャスター(肘なし) 布(インターロック)
幅(mm)
595
色
背カラー:ペールピンク 座カラー:ペールピンク
高さ(mm)
850
奥行(mm)
610
キャスター
有
脚数(本)
4本脚(キャスター付)
座高(mm)
450
グリーン購入法
適合
材質(テーブル)
無
材質(肘掛)
無
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,470
/
税込
¥
2,717
北海道地方
数量1につき
¥
2,470
/
税込
¥
2,717
沖縄地方
数量1につき
¥
2,470
/
税込
¥
2,717
離島
数量1以上のご注文
お送りできません