※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギヤープーラー2本爪

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 適合プーリ(mm)100〜250 注文コード06924112 品番GP-250
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥41,010 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は適合プーリ・寸法A・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。
爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。

質量(kg)5.3 トラスコ品番776-6335 破断荷重(kN)117.6 適合プーリ(mm)100〜250
注意
※くわえられるサイズを守ること、これを守らないとはずれて重大な事故になる恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09212366
2018-01-08
用途:
機械のメンテナス時
ナタミエンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

狭い場所のプーリーの脱着用に使用。100mmでは小さく、150mmではボデーが大きく、125mmがベストサイズの為に購入。

対象商品:
09212357
2016-12-14
用途:
車メンテ時

廉価で早い配達で良かったです。機能的に何の問題もありません。

対象商品:
09212357
2013-08-21
用途:
バイク修理
戸梶 様

少し合わなかったが簡単に削り出しもでき強度的にも満足し使用しました。

対象商品:
09212341
2016-03-14
用途:
ベアリングの交換で使用
サービス業

器具のネジが固く、自由に動くのに時間がかかった。

対象商品:
09212357
2013-06-12
用途:
除雪機・バイク等のギヤやベアリングやプーリーの取り外し
有限会社スターカーゴ 様

まあまあです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする