※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ソケット/ソケットレンチ
NAC(長堀工業)の ソケット
NAC(長堀工業)の 電動工具対応ソケット
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺13mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06926228
品番
413
在庫数量:残り21点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
アウトレット
¥859
¥
619
バスケットに入れる
穴角
6角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
13
トラスコ品番
853-1002
質量(g)
85