※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ソケット/ソケットレンチ
NAC(長堀工業)の ソケット
NAC(長堀工業)の 電動工具対応ソケット
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角9.52x対辺24mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06927068
品番
324
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,798
¥
879
バスケットに入れる
穴角
6角
差込角(mm)
9.52
二面幅(mm)
24
トラスコ品番
853-0903
質量(g)
110