オカムラ(岡村製作所)
8147チェア カンチ脚 肘無 背座張り ブラックシェル シルバーフレーム
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
色
背カラー:レッド 座カラー:レッド
背カラー:レッド 座カラー:レッド
背カラー:レッド 座カラー:レッド
背カラー:ミディアムブルー 座カラー:ミディアムブルー
背カラー:ライトグレー 座カラー:ライトグレー
背カラー:ピスタチオグリーン 座カラー:ピスタチオグリーン
背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
背カラー:オレンジ 座カラー:オレンジ
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06927089
品番
8147CZ FBA9
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
脚/スチールパイプ/背シェル/ポリプロピレン/座シェル/再生ポリプロピレン/質量/7.1kg/収納:不可
その他
カンチ脚タイプ シルバーフレーム 肘なし 布
幅(mm)
485
色
背カラー:レッド 座カラー:レッド
高さ(mm)
785
奥行(mm)
505
キャスター
無
座高(mm)
450
脚(mm)
カンチ脚タイプ
グリーン購入法
適合
材質(テーブル)
無
材質(肘掛)
無
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
960
/
税込
¥
1,056
北海道地方
数量1につき
¥
960
/
税込
¥
1,056
沖縄地方
数量1につき
¥
960
/
税込
¥
1,056
離島
数量1以上のご注文
お送りできません