※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット ディープタイプ 差込角19.0x対辺19mmx100L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06927418 品番619100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
ソケット形状6角 差込角(mm)19 二面幅(mm)19 トラスコ品番853-1116 全長(mm)100 質量(g)460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする