※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺12mmx50L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06927822 品番31250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
ソケット形状6角 差込角(mm)9.52 二面幅(mm)12 トラスコ品番853-0888 全長(mm)50 質量(g)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする