※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ソケット/ソケットレンチ
NAC(長堀工業)の ソケット
NAC(長堀工業)の 電動工具対応ソケット
ソケット ミニタイプ 6PT 差込角9.52x対辺10mmx20L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06927944
品番
310S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
穴角
6角
差込角(mm)
9.52
二面幅(mm)
10
トラスコ品番
853-0884
全長(mm)
20
質量(g)
25