※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ソケット/ソケットレンチ
NAC(長堀工業)の ビットソケット
NAC(長堀工業)の プラス/マイナス
ソケットドライバー 差込角6.35xNO,2x50L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06927978
品番
S2-PH2X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
先端サイズ
(+)No.2
先端形状
+
トラスコ品番
853-1448
全長(mm)
50
質量(g)
20