L 25S1 W パイロットランプΦ25(丸突形 白熱球) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06944533

L 25S1 W パイロットランプΦ25(丸突形 白熱球) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06944533 L 25S1 W パイロットランプΦ25(丸突形 白熱球) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06944533

パイロットランプΦ25(丸突形 白熱球)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06944533 品番L 25S1 W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥910
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
形状Φ25丸突形 キャップ色 規格UL、CE海外規格取得 電圧(V)AC100 レンズ色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする