PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の パイロットランプ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 丸形パイロットランプ
パイロットランプΦ25(丸突形 白熱球)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06944585
品番
L 25S2 O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥910
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
Φ25丸突形
キャップ色
橙
規格
UL、CE海外規格取得
電圧(V)
AC200
レンズ色
橙