MUF20-141 電磁接触器(ケース無) MUF PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06945154

MUF20-141 電磁接触器(ケース無) MUF PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06945154 MUF20-141 電磁接触器(ケース無) MUF PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06945154 MUF20-141 電磁接触器(ケース無) MUF PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06945154 MUF20-141 電磁接触器(ケース無) MUF PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06945154

電磁接触器(ケース無) MUF

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06945154 品番MUF20-141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。

定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)4
(380-440V)7.5
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)20
(380-440V)17
種類電磁接触器 適合モータ容量(200〜240V)(kW)4 適合モータ容量(380〜440V)(kW)7.5 定格使用電流(A)(AC220V)20、(AC440V)17 補助接点1a1b ケースの有無 コイル定格電圧(V)AC100 コイル電圧(V)AC100 取付け方法IEC35mmレール取付ができます。 適合サーマルリレーHRD018 B、HRG20 B

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06945215
2020-03-25
用途:
制御盤の修繕
宮丸電気管理事務所 様

従来品の東芝Mgと 取り付け穴が一致して 助かりました。

対象商品:
06945242
2019-09-25
用途:
家庭用深夜電力回路のタイムスイッチによる入切り
建設業・工事業

前電磁接触器が経年で投入時のうなり音が大きくなってきた為、
同一メーカの同一仕様の本製品を購入取換えした。
深夜通電のため気付きが遅れたが、取替えた本製品の通電時のうなり音が大きいのに気が付いた。深夜での発音でもあるがもう少し様子を見たい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
06945136
2019-01-21
用途:
機械の電気修理、メンテナンスに 使用する。

春日電機製を使用するのは初めて。富士電機の旧製品SRCa形の代わりに使ってみました。
配線については取り付け、端子位地など、変更なく出来ました。
ただ、高さが違うのが、星4個になりました。

対象商品:
06945197
2018-09-18
用途:
ボイラーの部品取替

早速送って頂きました。前のと型が少し違いますが、同じメーカーなので同じように作動しています。ほかの商品についてですが、正面、裏面等色々な面からの写真があり、注文者としては安心します。これから他の商品も、出来るだけの情報をお願いします。

対象商品:
87365634
2019-05-07
用途:
機械のメンテナンス時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品:
06945242
2018-03-12
用途:
電気炉起動用

作動時のうなり音を発生したので交換した20年以上前の物と交換したが故障したものと比較すると埃、湿気等を考慮した信頼のおける製品である。

1人が参考にしています
対象商品:
06945172
2017-12-24
用途:
プリウスPHVの夜間充電用
有限会社大分オービス 様 (建設業・工事業)

発注後すぐに入荷したので大変ありがたく使用しています。メール手配後素早い対応には大変満足していますので今後ともよろしくお願いします。

対象商品:
06945145
2018-01-24
用途:
機器の修理
株式会社アフター 様 (サービス業)

100V仕様なので、A接2個のがあればいいのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする