※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx70L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06945374 品番3BHD07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
差込角(mm)6.35 全長(mm)70 トラスコ品番853-2341 セット内容ゴムホルダー 材質特殊鋼(焼き入れ) 質量(g)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする